バッテリー直結タイプの5m延長コードです。
性能を落とさず送電できるすぐれもの。
12A(144W)以下でカープラグの付いた電装機器に使用できます。
12Vカー用品で入力電源供給が、カープラグタイプの電装機器(12V/144W以下)の延長コードとして使用して下さい。



大は小を兼ねるというが、延長コードが長すぎる感がある。クルーザーのバッテリーにつないでみて、使用に問題はなかったが、外で買った3連ソケットを使用したのでお蔵入りとなった。
しっかりした使える製品でした。コードも長めで良かった。可能なら、ソケットを2個~3個にして、木製の柱等に直ぐに固定できる製品も作って欲しい。
素早い対応でとても満足しています、小型ですがコードが長く重宝しそうです、また何かありましたらお願いします。
バッテリーと12-100vインバーターの接続に使っている。乗用車用のインバーターなのでシガープラグを鰐口に変換している。
このセットがあれば災害時などもバッテリーを家に持ち込み電源として使える。
コードも長いので無理に引かれることがなく安心して使用できる。
ワニ口クリップがあと一回り大きいとなお使いやすい。