曜日別特売

けん引ワイヤーロープ

けん引ワイヤーロープ - Meltec(大自工業)けん引ワイヤーロープ - Meltec(大自工業)けん引ワイヤーロープ - Meltec(大自工業)
(18件のレビュー)

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。
故障車のけん引もOK。
けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、
雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。
また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。
破断張力 約3.1t
ロープ長 約3.6m
ワイヤー径 8mm
※一部使用できない車種があります。

用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000内容量1個
注意
※使用する前に、本製品が破損していないか必ず確認してください。本製品を使用して、車両を吊り上げる。又は吊り下げる行為はできません。けん引する場合、周囲に人がいない事を必ず確認してください。本製品が地面と水平になる状態で使用してください。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662158RP-100
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662158
2026-03-08
用途: 農作業
農・林・水産業

トラクターでスタックしたコンバインなどを引っ張るのに充分です
ロープも色付きなので探しやすいです

対象商品 : 01662158
2023-09-01
用途: 車載用(牽引)
卸売・小売業

緊急用として購入しました。牽引ロープとしては、必要最小限な性能ですが、コストパフォーマンスが高いです。シャックルが2個付属しているので、そのまま車載しておけばいざと言うときに安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 01662158
2022-01-30
用途: 冬道でスタックした車をショベルやトラクターで助けるのに使っています。
有限会社大塚ファーム農・林・水産業

凄くコンパクトで軽く、がさばらないのでショベルやトラクターに装備してても邪魔になりません。これならコスパもいいので、農家なら3個以上あっても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01662158
2022-04-29
用途: 車などのけん引に
農・林・水産業

車などのけん引に買いました。他の用途にも使いましたが、ワイヤーがしっかりしており、丈夫だと感じました。

対象商品 : 01662158
2022-02-08
用途: 軽トラに

牽引かねた装備として車載しておきたい。
そんなに邪魔にならず収納できました。

2022-01-11
用途: 緊急時に使用です。
マイシン自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用する事は無いのですが、牽引用は
ホームセンターにもありますが、脱出用では
無いため、冬季間の脱輪時には使えませんので、
購入しました。
長さが足りず、8メートルはあるといいですね。

対象商品 : 01662158
2020-05-21
用途: 農作業時の牽引作業
農・林・水産業

未だ使っていませんが、予想よりワイヤーが細かった。

1が参考にしています
対象商品 : 01662158
2019-06-30
用途: 車の救出用に
有限会社御光福園芸農・林・水産業

農場内での軽トラックや農業機械をぬかるみから救出用に使用。ケーブルに保護用のビニールカバーがついているので、とても扱いやすい。ケーブルも太く、幅広い車種に対応できるので、リピート購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする