曜日別特売
(16件のレビュー)

道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。

用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31内容量1個
注意
※後続車両に注意して、組み立て作業・設置をおこなってください。重大な事故につながる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662203WT-100
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662203
2024-07-08
用途: 高速道路
有限会社江澤商店卸売・小売業

高速道路で故障した時に使用 小さいような気がしたですがこんものかな?

対象商品 : 01662203
2023-08-28
用途: 車両販売のサービス品

高速道路、自動車道等で車両故、障事故などの停車時必需品として停車違反回避の為にサービスしています。

対象商品 : 01662203
2022-07-28
用途: 非常事態発生時の安全の為
有限会社篠原企画

一度、高速道路でトラブルが発生し、一時停止したことが有り、念のために車に乗せておくために購入。価格的にも十分です。

対象商品 : 01662203
2022-01-31
用途: 新車購入時
電気・ガス・熱供給・水道業

使い易い商品、コンパクトになるので車載してもかさばらない。

対象商品 : 01662203
2021-05-21
用途: 緊急時に
製造業

DJデミオのトランクにぴったり収まりました。おすすめです。

対象商品 : 01662203
2020-05-25
用途: 高速道路での故障時
運輸・通信業

いつ使うか分からないけど、ないと違反になるので購入。ケース付なので携帯に便利です。

対象商品 : 01662203
2020-01-27
用途: 万が一の為

ハードケース付きでトランクルームへの収納保管も問題ないです。欲を言うともう少しスリムだとありがたい。

対象商品 : 01662203
2018-10-22
用途: 道路上での停車

まだ停車しなければならない事態に無いので他車からの視認性は不明ですが、ケース付きでありながらコンパクトでとても良いです。
20年ほど前に購入した物と比べて重さ、大きさが小さくなり良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする