シガーコンバーター 5A

シガーコンバーター 5A - Meltec(大自工業)シガーコンバーター 5A - Meltec(大自工業)
(3件のレビュー)

24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。
面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。
アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口

用途DCDCコンバーター付属品両面テープ材質本体 ABS樹脂質量(g)190出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74入力DC24V電源コード(m)0.9ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)内容量1個
注意
※使用目的以外の使用および、本製品の改造・分解は大変危険ですので、絶対にしないでください。インバーターとの併用はできません。本製品から出力電源でインバーター(DC12V→AC100V)機器の使用はできません。本製品の出力ソケットでシガーライターは使用しないでください。乳幼児の手の届かないところで使用してください。本製品を落としたり、衝撃を加えないでください。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662228E-105
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662228
2020-12-04
用途: スマホの充電に使用
建設業・工事業

事業所のダンプカーのシガレット端子やよりスマホ等の充電等に使用して居ます。ダッシュボードの小物スペースにスッポリと収まり丁度良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 01662228
2018-10-26
用途: トラックでポータルテレビを見るため。
藤川建材運輸・通信業

ポータルテレビ見ながらタブレットも充電できるので良い。

対象商品 : 01662228
2016-11-24
用途: ポータブルナビ取付け時
株式会社ワイズガレージ

スペースを取らず簡単に電源を変換できましたし
煩わしい配線つり出し作業も不要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする