曜日別特売

ノズル口金用パッキン

ノズル口金用パッキン - Meltec(大自工業)
(3件のレビュー)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
F-50・F-51・F-52共用、ノズル口金用パッキン。

用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用材質ゴム質量(g)5危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662517GT-110
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: ガソリンタンクのパッキン交換
株式会社斉藤建築

長く使っているガソリンタンクのパッキンが破損しました。古いものなので、合うパッキンが無いかと思いましたが、ちゃんとあってよかったです。純正品なのでサイズもぴったりでした。

対象商品 : 01662517
2022-11-11
用途: 除雪機の携行缶に

定期的に購入しています。ガソリンの気化を防ぐために、必要です。

対象商品 : 01662517
2019-04-11
用途: 農機具への燃料補充時に本商品を使用
製造業

パッキン劣化で紛失したまま暫く、滲み漏れしながら燃料補充していましたが危険なため今回購入しました。軽く締めても燃料漏れなく満足!もっと早く購入すれば良かったと思います。キャップ側のパッキンにもヘア-クラック入り始めているので次回購入予定。商品の長寿命化に期待して星1個減少。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする