パッキンセット(キャップ・給油ノズル共用-2個・エアー調整ネジ用-1個)

パッキンセット(キャップ・給油ノズル共用-2個・エアー調整ネジ用-1個) - Meltec(大自工業)
(3件のレビュー)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
FK-03専用、パッキンセット。
セット内容
キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個

用途ガソリン携行缶 部材材質ニトリルゴム (3種)質量(g)25種類給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662544FP-102
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662544
2020-10-22
用途: 補修に
教育・研究機関

劣化したゴム部品の交換です。適合するゴムを探すよりもセットになったこの補修用を使用した方が間違いないです。探す手間も省けて間違いに品質ですし。

対象商品 : 01662544
2016-06-29
用途: 給油時
アキモーター

劣化したパッキンの補修に使いました。
必要なパッキンがセットになっていて使用に大変便利でした。

対象商品 : 01662544
2015-10-27
用途: 草刈り機用のガソリン保管用に

10Lタンクの消耗品として交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする