パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1

パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1 - Meltec(大自工業)
(4件のレビュー)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
FX-505・510・520共用、パッキンセット。
セット内容
キャップ用1個・給油ノズル用1個・エアー調整ネジ用1個

用途ガソリン携行缶 部材適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ゴム質量(g)30種類3種危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662553FXOP-03
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662553
2020-10-15
用途: 携行缶メンテナンス

携行缶そのものは何十年と保つので、消耗部品をまとめて販売してくれるのは有り難いですね。ホームセンターを探し回る手間も時間も省けて最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 01662553
2020-02-29
用途: 金属性の携行管のキャップの交換しました。セット商品で不必要のキャップがあつた。
農・林・水産業

携行管のキャップは経年劣化によるものを交換しました。
セットでなく使用分のみ購入すればよかったが、見つけれないで不必要の分まで購入することとなった。

対象商品 : 01662553
2019-03-18
用途: ガソリン携行缶のパッキン交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

購入店が不明であった、ガソリン携行缶のキャップからガソリン漏れが発生しました。メーカーに電話連絡したところこの携行缶の購入店に注文してくださいとの事でしたがモノタロウで検索したら見つかりました。また翌日自宅に届いたのですぐに交換ができ部品待ち時間が短縮されありがたかったです。今後はメーカーに問い合わせる前にモノタロウでの検索を優先します。

対象商品 : 01662553
2016-02-04
用途: ガソリンの給油
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に問題はないのですが、傷んで交換したいのは「給油ノズル用」です。高価な品ではないですが、可能ならセットではなく単品での販売を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする