曜日別特売

パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)

パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) - Meltec(大自工業)
(4件のレビュー)

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。
セット内容
給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個

用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662578FP-302
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662578
2022-07-07
用途: パッキン劣化の為交換用

メーカーでパッキンセットを販売しているのは便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 01662578
2021-02-27
用途: 既存容器のパッキン交換
農・林・水産業

全て問題なく、交換できました。大自制のガソリン缶20リットルにピッタリ。値段が少し高いのが気になりましたが。

対象商品 : 01662578
2018-05-04
用途: バイクメンテ
その他業種

ガソリン携行缶は、バイクのタンクメンテの時に使います。予備品がなくても何とかなりそうですが、ノズルを購入したついでに、購入しました。

対象商品 : 01662578
2017-02-13
用途: パッキンの交換

モノタロウブランドのガソリン携行缶のパッキンが販売されていないようでしたので、たぶん使用できるであろうと思い購入。バッチリでした。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする