曜日別特売

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径20Φmm

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径20Φmm - ノーブランド

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。

用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01663034-2020~40
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663043-2041~60
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663052-2061~80
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663068-2081~100
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663077-20101~120
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663086-20121~140
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663095-20141~160
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663104-20161~180
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663113-20181~200
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663122-20201~220
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663138-20221~240
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663147-20241~260
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663156-20261~280
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663165-20281~300
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする