ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径25Φmm
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
丸棒
規格
参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
長さ公差(mm)
-0、+3mm
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+3mm
納入寸法外径(実寸)(Φmm)
26
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01663174
-
25
20~40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663183
-
25
41~60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663192
-
25
61~80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663208
-
25
81~100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663217
-
25
101~120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663226
-
25
121~140
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663235
-
25
141~160
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663244
-
25
161~180
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663253
-
25
181~200
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663262
-
25
201~220
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663278
-
25
221~240
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663287
-
25
241~260
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663296
-
25
261~280
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663305
-
25
281~300
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800