【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径30Φmm

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径30Φmm - ノーブランド

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。

用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)31サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01663314-3020~40
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663323-3041~60
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663332-3061~80
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663348-3081~100
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663357-30101~120
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663366-30121~140
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663375-30141~160
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663384-30161~180
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663393-30181~200
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663402-30201~220
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663418-30221~240
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663427-30241~260
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663436-30261~280
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663445-30281~300
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする