曜日別特売

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径35Φmm

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径35Φmm - ノーブランド

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。

用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)36サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01663454-3520~40
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663463-3541~60
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663472-3561~80
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663488-3581~100
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663497-35101~120
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663506-35121~140
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663515-35141~160
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663524-35161~180
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663533-35181~200
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663542-35201~220
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663558-35221~240
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663567-35241~260
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663576-35261~280
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663585-35281~300
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
42:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする