ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径50Φmm
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
丸棒
規格
参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
長さ公差(mm)
-0、+3mm
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+3mm
納入寸法外径(実寸)(Φmm)
51.2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01663874
-
50
20~40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663883
-
50
41~60
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663892
-
50
61~80
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663908
-
50
81~100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663917
-
50
101~120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663926
-
50
121~140
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663935
-
50
141~160
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663944
-
50
161~180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663953
-
50
181~200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663962
-
50
201~220
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663978
-
50
221~240
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663987
-
50
241~260
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01663996
-
50
261~280
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664005
-
50
281~300
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800