ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径80Φmm
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
丸棒
規格
参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
長さ公差(mm)
-0、+5mm
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+5mm
納入寸法外径(実寸)(Φmm)
81.7
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01664574
-
80
20~40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664583
-
80
41~60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664592
-
80
61~80
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664608
-
80
81~100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664617
-
80
101~120
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664626
-
80
121~140
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664635
-
80
141~160
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664644
-
80
161~180
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664653
-
80
181~200
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664662
-
80
201~220
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664678
-
80
221~240
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664687
-
80
241~260
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664696
-
80
261~280
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01664705
-
80
281~300
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800