ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径130Φmm
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
丸棒
規格
参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
長さ公差(mm)
-0、+5mm
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+5mm
納入寸法外径(実寸)(Φmm)
132.5
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01665274
-
130
20~40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665283
-
130
41~60
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665292
-
130
61~80
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665308
-
130
81~100
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665317
-
130
101~120
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665326
-
130
121~140
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665335
-
130
141~160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665344
-
130
161~180
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665353
-
130
181~200
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665362
-
130
201~220
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665378
-
130
221~240
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665387
-
130
241~260
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665396
-
130
261~280
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665405
-
130
281~300
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800