ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径140Φmm
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
丸棒
規格
参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
長さ公差(mm)
-0、+5mm
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+5mm
納入寸法外径(実寸)(Φmm)
143
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01665414
-
140
20~40
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665423
-
140
41~60
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665432
-
140
61~80
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665448
-
140
81~100
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665457
-
140
101~120
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665466
-
140
121~140
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665475
-
140
141~160
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665484
-
140
161~180
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665493
-
140
181~200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665502
-
140
201~220
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665518
-
140
221~240
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665527
-
140
241~260
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665536
-
140
261~280
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665545
-
140
281~300
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800