ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径160Φmm
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
丸棒
規格
参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
長さ公差(mm)
-0、+5mm
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+5mm
納入寸法外径(実寸)(Φmm)
163
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01665694
-
160
20~40
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665703
-
160
41~60
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665712
-
160
61~80
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665728
-
160
81~100
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665737
-
160
101~120
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665746
-
160
121~140
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665755
-
160
141~160
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665764
-
160
161~180
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665773
-
160
181~200
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665782
-
160
201~220
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665798
-
160
221~240
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665807
-
160
241~260
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665816
-
160
261~280
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665825
-
160
281~300
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800