【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径180Φmm

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径180Φmm - ノーブランド

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。

用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)183サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01665834-18020~40
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665843-18041~60
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665852-18061~80
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665868-18081~100
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665877-180101~120
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665886-180121~140
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665895-180141~160
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665904-180161~180
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665913-180181~200
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665922-180201~220
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665938-180221~240
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665947-180241~260
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665956-180261~280
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01665965-180281~300
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする