曜日別特売

差し込み型バンパーRB 型

差し込み型バンパーRB 型 - ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型 - ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型 - ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型 - ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型 - ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型 - ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型 - ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型 - ジョー・プリンス竹下
(28件のレビュー)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。

材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※注文時には表記されている注文単位でお願いします。取付対応板厚は、寸法B3です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法E3(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01672143PG-7 RB-3106213348
250
249
274(税込)
当日出荷
01672152PG-7 RB-3126.221.23348
250
249
274(税込)
当日出荷
01672168PG-7 RB-3166.621.63348
250
249
274(税込)
当日出荷
01672177PG-7 RB-410831445.510
290
289
318(税込)
当日出荷
01672186PG-7 RB-4128.231.2445.510
290
289
318(税込)
当日出荷
01672195PG-7 RB-4168.631.6445.510
290
289
318(税込)
当日出荷
01672204PG-7 RB-51083145712
290
289
318(税込)
当日出荷
01672213PG-7 RB-5128.231.245712
290
289
318(税込)
当日出荷
01672222PG-7 RB-5168.631.645712
290
289
318(税込)
当日出荷
01672238PG-7 RB-610104156914
330
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
01672247PG-7 RB-61210.241.256914
330
329
362(税込)
当日出荷
01672256PG-7 RB-61610.641.656914
330
329
362(税込)
当日出荷
01672265PG-7 RB-8101041581116
350
349
384(税込)
当日出荷
01672274PG-7 RB-81210.241.2581116
350
349
384(税込)
当日出荷
01672283PG-7 RB-81610.641.6581116
350
349
384(税込)
当日出荷
01672292PG-7 RB-01011416101318
360
359
395(税込)
当日出荷
01672308PG-7 RB-01211.241.26101318
360
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
01672317PG-7 RB-01611.641.66101318
360
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 2トンジャッキのオイル注入口の穴に使用
教育・研究機関

今までのパッキンが劣化で油漏れで今回注文をしました。しっかりはめ込むことが出来て油漏れもなく大変満足しています。有難う御座いました。

2024-10-22
用途: カワル付きバイクのメンテナンス
ファクトリーYOKOSE

カウリングに装備した用品を取り外した時、間違えて穴を開けてしまった時等、めくらとして使います。
黒なので目立たず、モノタロウにはサイズも豊富に有るので各サイズをそろえて便利に使っています。

対象商品 : 01672238
2024-07-30
用途: バイクの部品として

バイクメーカーの純正部品が無くなったので、こちらで探しました。安くて良いです。

対象商品 : 01672195
2022-10-12
用途: バイクのスロットルの水抜き穴の塞ぎ

バイクのスロットルを逆に取り付けた時に
水抜き穴が上にきて穴塞ぎに使いました。
注油時は外したり付けたりなので良いと思います。

対象商品 : 01672317
2022-08-27
用途: ハイガー産業の溶接機の足に
株式会社川田商会 協栄自工

ハイガー産業さんのYOTUKA YS-MIG100の足に、穴だけあって何も付いていないので
それらしきサイズを2種類買ってみました。
とりあえずピッタリハマりました。
もう一種類も形はほぼ一緒で硬さが違う感じ。
どっちでも良い感じです。
もう少し頭の大きなのが有れば最高です。

対象商品 : 01672283
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 01672292
2021-06-15
用途: 内装部品を外したネジ穴を塞ぐため

内装の部品を外した後の穴を塞ぐのに使用。若干大きめでぴったりです。

対象商品 : 01672256
2021-04-06
用途: 部品固定用
サービス業

10個入りでコストパフォーマンス良し。サイズを間違わなければ全く問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする