ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×15
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
パイプ
内径(Φmm)
15
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+3mm
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)
31×13.6
参考準拠JIS規格
H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01666132
-
30
20~40
7.5
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666148
-
30
41~60
7.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666157
-
30
61~80
7.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666166
-
30
81~100
7.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666175
-
30
101~120
7.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666184
-
30
121~140
7.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666193
-
30
141~160
7.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666202
-
30
161~180
7.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666218
-
30
181~200
7.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666227
-
30
201~220
7.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666236
-
30
221~240
7.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666245
-
30
241~260
7.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666254
-
30
261~280
7.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666263
-
30
281~300
7.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800