曜日別特売

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×20

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×20 - ノーブランド
(1件のレビュー)

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。

用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)20切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01666272-3020~405
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666288-3041~605
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666297-3061~805
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666306-3081~1005
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666315-30101~1205
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666324-30121~1405
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666333-30141~1605
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666342-30161~1805
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666358-30181~2005
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666367-30201~2205
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666376-30221~2405
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666385-30241~2605
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666394-30261~2805
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666403-30281~3005
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01666272
2018-11-17
用途: 機械部品の摺動部
トンボ理容所サービス業

オプションの寸法指定カットを25mmで頼んだが27mm以上あった。25mm部材、カットしていなければ、ただの端材同然です。端材を正規の価格で買った挙句に再作業が待っています。これは萎える。もしこれが自信を持って出してきた品物だとしたら戦慄を覚える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする