ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 35×20
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
パイプ
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+3mm
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)
36×18.6
参考準拠JIS規格
H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01666412
-
35
20
20~40
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666428
-
35
20
41~60
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666437
-
35
20
61~80
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666446
-
35
20
81~100
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666455
-
35
20
101~120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666464
-
35
20
121~140
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666473
-
35
20
141~160
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666482
-
35
20
161~180
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666498
-
35
20
181~200
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666507
-
35
20
201~220
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666516
-
35
20
221~240
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666525
-
35
20
241~260
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666534
-
35
20
261~280
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666543
-
35
20
281~300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800