【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 40×20

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 40×20 - ノーブランド

PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。

用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01666552-402020~40
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666568-402041~60
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666577-402061~80
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666586-402081~100
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666595-4020101~120
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666604-4020121~140
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666613-4020141~160
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666622-4020161~180
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666638-4020181~200
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666647-4020201~220
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666656-4020221~240
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666665-4020241~260
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666674-4020261~280
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666683-4020281~300
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする