ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 45×20
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
パイプ
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+3mm
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)
46.2×18.6
参考準拠JIS規格
H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01666692
-
45
20
20~40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666708
-
45
20
41~60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666717
-
45
20
61~80
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666726
-
45
20
81~100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666735
-
45
20
101~120
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666744
-
45
20
121~140
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666753
-
45
20
141~160
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666762
-
45
20
161~180
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666778
-
45
20
181~200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666787
-
45
20
201~220
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666796
-
45
20
221~240
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666805
-
45
20
241~260
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666814
-
45
20
261~280
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666823
-
45
20
281~300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800