ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 45×30
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
パイプ
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+3mm
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)
46.2×28.6
参考準拠JIS規格
H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~40
41~60
61~80
81~100
101~120
121~140
141~160
161~180
181~200
201~220
221~240
241~260
261~280
281~300
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01666832
-
45
30
20~40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666848
-
45
30
41~60
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666857
-
45
30
61~80
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666866
-
45
30
81~100
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666875
-
45
30
101~120
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666884
-
45
30
121~140
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666893
-
45
30
141~160
オープン
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666902
-
45
30
161~180
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666918
-
45
30
181~200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666927
-
45
30
201~220
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666936
-
45
30
221~240
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666945
-
45
30
241~260
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666954
-
45
30
261~280
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01666963
-
45
30
281~300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800