ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 100×50
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
パイプ
内径(Φmm)
50
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+5mm
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)
102×48.2
参考準拠JIS規格
H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01668092
-
100
20~40
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668108
-
100
41~60
25
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668117
-
100
61~80
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668126
-
100
81~100
25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668135
-
100
101~120
25
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668144
-
100
121~140
25
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668153
-
100
141~160
25
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668162
-
100
161~180
25
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668178
-
100
181~200
25
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668187
-
100
201~220
25
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668196
-
100
221~240
25
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668205
-
100
241~260
25
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668214
-
100
261~280
25
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668223
-
100
281~300
25
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800