ノーブランド
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 120×60
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途
歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます
材質
PBC2C
タイプ
パイプ
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+5mm
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)
122×58.2
参考準拠JIS規格
H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01668372
-
120
60
20~40
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668388
-
120
60
41~60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668397
-
120
60
61~80
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668406
-
120
60
81~100
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668415
-
120
60
101~120
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668424
-
120
60
121~140
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668433
-
120
60
141~160
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668442
-
120
60
161~180
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668458
-
120
60
181~200
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668467
-
120
60
201~220
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668476
-
120
60
221~240
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668485
-
120
60
241~260
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668494
-
120
60
261~280
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01668503
-
120
60
281~300
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800