【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 15mm角

【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 15mm角 - ノーブランド
(1件のレビュー)

18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。

用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01669535-15×1520~250
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669544-15×15251~400
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669553-15×15401~550
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669562-15×15551~700
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669578-15×15701~850
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669587-15×15851~1000
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01669535
2020-05-26
用途: 読書の際の文鎮として使用
不動産業

ステンレスのため、いつまでもきれいで、太さ、長さ、重さを選択し、文鎮として利用できるため、大いに満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする