曜日別特売

【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 19mm角

【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 19mm角 - ノーブランド

18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。

用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.4サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01669657-19×1920~250
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669666-19×19251~400
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669675-19×19401~550
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669684-19×19551~700
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669693-19×19701~850
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01669702-19×19851~1000
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする