ノーブランド
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 55mm角
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途
建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
四角棒
切断方法
バンドソー切断
寸法公差(対辺)
±0.8
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01670192
-
55×55
20~250
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670208
-
55×55
251~400
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670217
-
55×55
401~550
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670226
-
55×55
551~700
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670235
-
55×55
701~850
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670244
-
55×55
851~1000
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800