ノーブランド
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 15mm角
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途
建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
四角棒
切断方法
バンドソー切断
寸法公差(対辺)
0/-0.27
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※溶接性も適していますが、500~801℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01670436
-
15×15
20~250
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670445
-
15×15
251~400
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670454
-
15×15
401~550
オープン
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670463
-
15×15
551~700
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670472
-
15×15
701~850
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670488
-
15×15
851~1000
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800