ノーブランド
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 30mm角
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途
建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
四角棒
切断方法
バンドソー切断
寸法公差(対辺)
0/-0.33
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※溶接性も適していますが、500~806℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。※WEBからの発注のみとなります。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~250
251~400
401~550
551~700
701~850
851~1000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01670734
-
30×30
20~250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670743
-
30×30
251~400
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670752
-
30×30
401~550
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670768
-
30×30
551~700
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670777
-
30×30
701~850
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01670786
-
30×30
851~1000
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800