曜日別特売

バス用ゴム栓くさりつき

バス用ゴム栓くさりつき - カクダイバス用ゴム栓くさりつき - カクダイ
(7件のレビュー)
仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32973333491-150282323
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: ゴム栓交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

ゴム栓交換のために購入しました。まだ交換していないので、評価は普通です。

対象商品 : 32973333
2023-01-05
用途: 浴槽の水漏れ
建設業・工事業

浴槽の純正ゴム栓を探しましたが、製造完了で困っていましたがモノタロウさんが
同じ規格の商品を取り扱っていましたので助かりました。
商品は大変満足しています。

対象商品 : 32973333
2020-09-12
用途: 老朽化した風呂のゴム栓の交換
その他業種

漏水もなく、軽くセットされ見た目もきれいで、鎖の長さも十分にあり取付けもかんたんです。

対象商品 : 32973333
2020-04-17
用途: 風呂水栓の交換
その他業種

30年近く使用した風呂水栓の鎖が切れてしまった。
モノタロウで検索したら似たようなのがあったので購入。
何と全く同じ物だった。感謝。

対象商品 : 32973333
2019-12-20
用途: 住宅メンテナンス時に
建設業・工事業

長年の使用で栓が下に沈み込んでいましたが、交換したことで栓が上の方で止まります。おもりが付いているので簡単に栓が出来る優れものです。

対象商品 : 32973333
2018-02-19
用途: 浴槽の排水ゴム栓
農・林・水産業

使用中のゴム栓が劣化したので、Wタイプに交換しましたが
漏水したので、再交換しました。
下側の白い部分は、金属で上下のバランスが良く排水口に
安定してセッティングできました。
上から垂らすと、旧水栓より安定動作しています。
旧製品より安定して栓が出来ますので、満足です。

対象商品 : 32973333
2015-05-13
用途: リフォーム工事

アパートマンションの原状回復工事時に活用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする