東正車輛
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン車)
材質(車輪)
MCナイロン
軸径(Φmm)
25
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
ストッパー
なし
取付高H(mm)
305
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
125×125
プレート寸法F1×F2(mm)
160×160
取付穴径d(mm)
14
偏心E(mm)
71
車輪径D(Φmm)
250
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01672448
WJ-250MCB
250
500
490
160×160
125×125
305
¥
57,830
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください