信栄物産
マジカルミラー
広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
用途
車庫(ガレージ)の出入口に。
付属品
取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚)
材質(本体)
アクリル
材質(枠)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01672518
MC-S
角型
0.22
縦使用
145×220×8
300
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01672527
MC-M
角型
0.41
縦使用
220×300×8
400
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
01672536
MC-M-Y
-
0.41
横使用
300×220×8
400
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください