曜日別特売

エクステリアミラー

エクステリアミラー - 信栄物産エクステリアミラー - 信栄物産エクステリアミラー - 信栄物産エクステリアミラー - 信栄物産
(1件のレビュー)

外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。

材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス質量(kg)0.34像の大きさ(曲面R)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20内容量1個
注意
※ハンドメイドですので商品によっては仕上がりが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01672545EX-WAシルキーフロスト
8,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
※使用例01672554EX-SSシルバーストーニー
8,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
01672563EX-MCミストクレイ
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
01672572EX-BMブラックミューズ
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01672545
2021-08-23
用途: 車庫から出るとき、運転席から道路の状況がよくわかるようにするため

平らな壁に接着して使用できる。雨にも強くほとんど曇らないし、数年使用しているが、拭き掃除することもほとんどない。曲面がちょうどよく視野確保に重宝している。
ケースも壁とよく調和して変質することもなく、高級感もある。
非常に優れた製品と思います。最近、もう片方の壁にも使用するため購入しました。
これからも販売し続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする