デジタルスケール(取引証明以外用)

デジタルスケール(取引証明以外用) - タニタデジタルスケール(取引証明以外用) - タニタデジタルスケール(取引証明以外用) - タニタデジタルスケール(取引証明以外用) - タニタデジタルスケール(取引証明以外用) - タニタ

防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。
薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。
オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。

付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿材質ステンレス、PC/ABS、ABS、シリコン寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218質量(kg)約1.2(乾電池を含む)ステンレス測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形乾電池×4本ひょう量(kg)2電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本最小表示(g)1文字高(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51保護等級IP65機能地域設定、自動パワーオフ(約6分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ約6分計量皿形状角皿ひょう量単位g内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
風袋引方法
精度
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01773686KW1458SS20001152×152163×218×5116321851約1200(計量皿、乾電池含む)追加計量(0表示機能)0~500gまで±2g、500~2000gまで±3g日本
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする