曜日別特売

デジタルスケール2000g(取引証明以外用)

デジタルスケール2000g(取引証明以外用) - タニタデジタルスケール2000g(取引証明以外用) - タニタデジタルスケール2000g(取引証明以外用) - タニタデジタルスケール2000g(取引証明以外用) - タニタデジタルスケール2000g(取引証明以外用) - タニタ

完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。

付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
風袋引方法
精度
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01773695KW210WH20001182×182200×263×114200263114約2200(計量皿、乾電池含む)追加計量(0表示機能)0~500gまで±2g、500~2000gまで±3g日本
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする