曜日別特売

チキンラーメンどんぶり

チキンラーメンどんぶり - 日清食品チキンラーメンどんぶり - 日清食品チキンラーメンどんぶり - 日清食品

チキンラーメンにマッチするジューシーでやわらかい鶏肉とふんわりかきたまごが入った、チキンラーメンのどんぶりタイプです。
メイン具材の "かきたま" が "とろふわたまご" に進化しました。ふんわりと厚みがあり、とろりとしたなめらかな食感のかきたまは、たまごの味がしっかりと感じられます。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
日清食品の創業者・安藤 百福 (あんどう ももふく) が発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年8月25日の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。

種類即席カップめん種別ラーメン質量(g)94シリーズチキンラーメン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144内容量(g)85保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:410ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、しょうゆ、食塩、チキンエキス、糖類、香辛料、たん白加水分解物、卵粉、デキストリン、香味調味料、オニオンパウダー)、かやく(卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタンガム)、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/ごま/大豆/鶏肉入数(個)24栄養成分(1食(85g)当たり)エネルギー:386kcal、たんぱく質:9.6g、脂質:14.9g、炭水化物:53.3g、食塩相当量:5.3g、ビタミンB1:0.26mg、ビタミンB2:0.40mg、カルシウム:132mg再生紙使用マーク適合内容量1セット(24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01775034-
5,664
5,598
6,046(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする