曜日別特売

FKロック

FKロック - 栃木屋FKロック - 栃木屋FKロック - 栃木屋

キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。
コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。
また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。

仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
キーは、リバーシブルタイプです。
本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。
用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他質量(g)40材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号286RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320945TL-286
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする