ピカコーポレイション
FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。
耐電圧35000V
※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途
電気工事・電柱工事用
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
315
材質
FRP(支柱のみ)
最大外形寸法(mm)
392
支柱(mm)
377(外寸)
内容量
1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01783215
FRP-1L18G
1.81
4.0
¥
123,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783224
FRP-1L24G
2.44
5.0
¥
135,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783233
FRP-1L30G
3.07
6.0
¥
151,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
PiCa FRP製1連はしご FRP-1L
参考になった