曜日別特売

ユニット交換式 1連はしご LLS型

ユニット交換式 1連はしご LLS型 - ピカコーポレイション

ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。
交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。
滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。
※踏ざんを取り外した状態では使用できません。

用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金内容量1台
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
踏ざん間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01783242LLS-313.078.0150340
127,600
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783258LLS-414.0910.4150340
164,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783267LLS-515.1112.7150340
205,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783276LLS-616.1315.1150340
245,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85630224LLS-212.055.6--
80,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

PiCa ユニット交換式はしご LLS・LLW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする