伸縮はしご SLT型

伸縮はしご SLT型 - ピカコーポレイション

昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。
伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。
手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。
ワイドな踏ざん幅80mm。
床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。
設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。

用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01783477SLT-2202.541.048
343,600
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783486SLT-2502.861.099
350,000
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783495SLT-2803.171.1310
364,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする