曜日別特売

避難用 ロープはしご

避難用 ロープはしご - ピカコーポレイション
(2件のレビュー)

ロープタイプの避難はしご。

金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)踏ざん間隔(mm)330内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
全長(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01783504EK-46.9412.5(クレモナロープ)
21,400
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783513EK-57.9512.5(クレモナロープ)
23,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783522EK-69.3612.5(クレモナロープ)
26,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783538EK-710.3712.5(クレモナロープ)
28,800
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
01783547EK-811.4812.5(クレモナロープ)
31,600
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783556EK-912.4912.5(クレモナロープ)
34,100
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月18日
01783565EK-1015.01012.5(クレモナロープ)
36,900
36,880
40,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783574EK-1116.01112.5(クレモナロープ)
40,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783583EK-1217.01212.5(クレモナロープ)
43,000
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783592EK-1318.01312.5(クレモナロープ)
46,100
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783608EK-1419.01412.5(クレモナロープ)
49,100
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783617EK-1520.01512.5(クレモナロープ)
52,200
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783626EK-1622.51612(ワイヤ入クレモナロープ)
66,600
60,980
67,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783635EK-1723.51712(ワイヤ入クレモナロープ)
70,400
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783644EK-1824.51812(ワイヤ入クレモナロープ)
74,100
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783653EK-1925.51912(ワイヤ入クレモナロープ)
77,900
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783662EK-2026.52012(ワイヤ入クレモナロープ)
81,600
73,980
81,378(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783678EK-2127.52112(ワイヤ入クレモナロープ)
85,400
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 普通に使えます

上り下りに使用しています。「ロープが伸びる」というレビューがありますが、あまり正しくありませんので惑わされないように。まず、最初に使用するときに多少クレモナロープ特有の伸びるような感覚は確かにあります。しかし、べつにゴムのように伸びるわけでもなくちょっとしなる程度でしかなく、そこまで問題視するほどのものではありません。かつ新品時の最初の1歩、足をかけたときに多少伸長しても、そこで伸びた分が固定されて終わりでそれ以上伸び縮みすることもありません。どうしても気になるなら、最初に一度だけ上り下りすればいいだけ。

対象商品 : 01783565
2023-11-28
用途: 緊急用機械メンテ時

常時使う物ではないので、仕方がないにせよ、
商品のクオリティーが低すぎる。使い物ならなかった!!
まず、ロープが伸びすぎ。10段目以降、桁の間隔がどんどん伸びて
降りられないくらい伸びる。70Kgの人間でそうなる。
緊急時に、この商品では逃げられない。
この商品が、この状態で正常なら、ありえない!
これが普通ですというなら、買った自分が馬鹿だった。
何かしらのきちんとした回答が欲しいです。
正直本当に金返せです。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする