避難用 鋼製折りたたみはしご

避難用 鋼製折りたたみはしご - ピカコーポレイション

支柱部分を折りたたんで収納する避難はしご。

仕様国家検定合格品踏ざん間隔(mm)330内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付金具
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75102327ES-42ナスカンフック8.14.14
50,000
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783802ES-51自在金具9.75.13
58,000
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75102309ES-63ナスカンフック11.36.12
66,000
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75102293ES-72ナスカンフック12.87.11
74,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01783793ES-42自在金具8.14.14
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
75102318ES-51ナスカンフック9.75.13
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01783818ES-63自在金具11.36.12
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01783827ES-72自在金具12.87.11
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01783793ES-4275102327ES-42ES-42 避難用 鋼製折りたたみはしご ピカコーポレイション 75102327避難用 鋼製折りたたみはしごピカコーポレイション1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
75102318ES-5101783802ES-51ES-51 避難用 鋼製折りたたみはしご ピカコーポレイション 01783802避難用 鋼製折りたたみはしごピカコーポレイション1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
01783818ES-6375102309ES-63ES-63 避難用 鋼製折りたたみはしご ピカコーポレイション 75102309避難用 鋼製折りたたみはしごピカコーポレイション1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
01783827ES-7275102293ES-72ES-72 避難用 鋼製折りたたみはしご ピカコーポレイション 75102293避難用 鋼製折りたたみはしごピカコーポレイション1台
67,980
税込74,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする