曜日別特売

はしごオプション ポールグリップ(電柱支え)

はしごオプション ポールグリップ(電柱支え) - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)

用途電気工事・電柱工事用材質アルミ合金適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234質量(kg)0.4内容量1台
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01783906LP-G1A
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01783906
2018-07-17
用途: 電柱、ハンザ―マストの点検調査

これからの使用であるので、感想はないです。
取付け方法は、仕組みが単純であり、図解の説明が
あり、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする