はしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ

はしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ - ピカコーポレイションはしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ - ピカコーポレイションはしご・脚立・作業台用すべり止めテープ ノンスリップテープ - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

はしご・脚立・作業台等に使える滑り止めテープです。
はしごや脚立のステップ部分・工場内の階段などに貼るだけで防滑性を高め、スリップ事故の防止になります。
視認性の良い黄色を採用しているので、つまづき転倒防止に繋がります。
■サイズ:25mm×3m/1巻
■裏地素材:アルミ

用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01785053PNT-253Y1個
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
01783924PNT-253Y1台
1,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01785053
2018-01-04
用途: 脚立作業時
有限会社 横山塗装

すべり止めテープ、やはり貼ってあるのとないのでは大違い。
脚立の昇降時にすべりそうになった経験は多くの方があると思います。
すべりにくくなるのはもちろんですが、なにより安心感が違います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする