曜日別特売

はしごオプション 自在フック

はしごオプション 自在フック - ピカコーポレイションはしごオプション 自在フック - ピカコーポレイションはしごオプション 自在フック - ピカコーポレイション

はしごに取り付ける自在フックです。
内側取付時、フックを回転させて収めることができます。
左右各1個/セット
※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ)
※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります

用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合
質量(kg)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01783942F-AJ2CSM0.970
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
01783976F-UJLNT・ALF・LLW・LLS・PRO・SWJ0.890
14,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01783985LP-F1AステンレスLNT・ALF・LLW・LLS・PRO・CSM・SWJ1.075
37,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする