曜日別特売

BLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型

BLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型 - ピカコーポレイションBLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型 - ピカコーポレイションBLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型 - ピカコーポレイション

空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ)
ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレー寸法:269mm×190mm
トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。

用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様折りたたみ式材質アルミ合金/アルマイト天場寸法(mm)341×311高さ(m)(上わく)0.47収納寸法・奥行(mm)120内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01785708MFT-3bk0.86580×120×14254.4
40,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
01785717MFT-4bk1.14635×120×17255.2
50,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする