Danchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスター

Danchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスター - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。
キャスター:40Φ、ゴム製
※1セット4個入り
※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段キャスター径(Φmm)40材質(キャスター)ゴム内容量1台(4個)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01785726SC-1AFG-153C~266C
37,600
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01785735SC-2AFG-369C、4612C
44,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01785744SC-3AFG-256C、257C、266C
37,600
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01785753SC-4AFG-369C、4612C、FG-4612C
44,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01785753
2021-04-08
用途: トラック荷台昇降用

使う頻度が高いせいか?少々凸凹が多いせいか?
スプリングのへたりが気になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする